DISANO - DIS51020300 FARO 1232 MAX 75 S GRAFITE - 51020300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Plastica trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8012952024227
Codice prodotto
DIS51020300
Cod. produttore
51020300
Produttore
DIS
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...250 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK10
Altezza/profondità:
570 mm
Diametro:
250 mm

Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO