DISANO - DIS42726200 DIFFUSORE SEMISFERICO 1544 GRIGIO - 42726200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Uscita della luce - Diretto
Materiale - Plastica
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8012952381825
Codice prodotto
DIS42726200
Cod. produttore
42726200
Produttore
DIS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Uscita della luce:
Diretto
Materiale:
Plastica
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. DIFFUSORE: In policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere. RIFLETTORE: In alluminio lucido o policarbonato bianco. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G23; E27. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20 o cavettorigido in silicone calza di vetro sez. 0.75 mm². Morsettiera 2P o 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in materiale ecologico. Passacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max diam. 12). NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In doppio isolamento.


