DISANO - DIS33074100 SATURNO 2883 LED 108W CLD GRAF - 33074100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Altro
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012952141719
Codice prodotto
DIS33074100
Cod. produttore
33074100
Produttore
DIS
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Materiale del riflettore:
Alluminio
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
15360...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.95
Altezza/profondità:
136 mm
Diametro esterno:
400 mm
Con copertura protettiva:
sì