DISANO - DIS33007000 ASTRO 1787 LED 202W CLD GREY - 33007000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 48
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8012952119305
Codice prodotto
DIS33007000
Cod. produttore
33007000
Produttore
DIS
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
48
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
2.1...2.1 W
Altezza/profondità:
160 mm
Diametro esterno:
512 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no