DISANO - DIS32678600 Campana LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3732 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Sospensione
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012952146608
Codice prodotto
DIS32678600
Cod. produttore
32678600
Produttore
DIS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3732 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Sospensione
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
43...43 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Altezza / Profondità:
555 mm
Diametro:
480 mm