pagina iniziale

DISANO - DIS23775900 LAMELLARE MONO BIL 6424 BIANCO - 23775900

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS23775900 LAMELLARE MONO BIL 6424 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

Rapid System

EAN

8012952513349

Codice prodotto

DIS23775900

Cod. produttore

23775900

Produttore

DIS

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

In policarbonato bianco o metallizzato.Per un maggiore controllo della luce e per ridurre gli effetti dell'abbagliamento. Da utilizzare insieme all'acc. 6416/6417. N° pezzi occorrenti per riflettore: 18W=2 36W=4 58W=5In policarbonato bianco o metallizzato.Per un maggiore controllo della luce e per ridurre gli effetti dell'abbagliamento.Da utilizzare insieme all'acc. 6416/6417. N° pezzi occorrenti per riflettore: 18W=2 36W=4 58W=5