pagina iniziale

DISANO - DIS16246308 FORMA 999 FL 2X36 CEL INOX - 16246308

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione -

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=26 mm

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952515169

Codice prodotto

DIS16246308

Cod. produttore

16246308

Produttore

DIS

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=26 mm

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Portalampada:

G13

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Larghezza:

190 mm

Altezza/profondità:

92 mm

Lunghezza:

1293 mm

CORPO: In acciaio inox AISI 304 18/8. Completo di telaio in acciaio inox, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica DIFFUSORE: In vetro temperato spessore 5 mm resistente agli urti. RIFLETTORE: In acciaio preverniciato, colore bianco antingiallimento. VERNICIATURA: a polvere poliestere colore RAL7035, previo trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max 12). Sistema di chiusura in acciaio. Di serie golfare con gambo filettato. Installabili sul canale art. 6000 tramite l'acc. 6036. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili.
DISANO

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO