DISANO - DIS1330530041 TECHNO SYSTEM 6605 68W CLD-D-D BIA - 1330530041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per configurazione lineare - no
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1330 kg CO₂eq
EAN
8012952149715
Codice prodotto
DIS1330530041
Cod. produttore
1330530041
Produttore
DIS
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming RF:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Potenza totale:
68 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Fattore di potenza:
0.95
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza/profondità:
52 mm
Lunghezza:
1421 mm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


