pagina iniziale

DIADORA SPA - DIA175304-C4906/41 RUN MID S3 SRC ESD

DIADORA SPA
copiacopia
DIADORA SPA - DIA175304-C4906/41 RUN MID S3 SRC ESD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Grigio

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030631833007

Codice prodotto

DIA175304-C4906/41

Cod. produttore

175304-C4906/41

Produttore

DIA

Tipo:

Stivale

Colore:

Grigio

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Taglia scarpe (Europa):

41

Calzatura alta S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD. Colore Castle Rock/Insignia Blue