DEHN ITALIA SPA - DEH989408 CUSTODIA EX COMPLETA DI SPD ITAK EXI BXT - 989408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
Tensione permanente DC max. - 33 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Livello di protezione filo/filo - 45 V
Livello di protezione filo/terra - 1100 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364120396
Codice prodotto
DEH989408
Cod. produttore
989408
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
24...24 V
Tensione permanente DC max.:
33 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Livello di protezione filo/filo:
45 V
Livello di protezione filo/terra:
1100 V
Frequenza limite:
7.7 MHz
Tipo di montaggio:
A parete
Collegamento 1:
Terminale a vite
Monitoraggio deflettore:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Messa a terra:
Altro
Larghezza di montaggio:
160 mm
Grado di protezione (IP):
IP65