pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH971122 SPD T1 1P DC 242V DSE M 1 242 - 971122

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC -

  • Forma della rete IT - no

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • corrente impulsiva (10/350) - 25 kA

  • Tensione permanente AC max. - 253 V

Confezione

  • 1 PZ

Forma della rete DC:

Forma della rete IT:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tensione permanente AC max.:

253 V

Tensione permanente DC max.:

242 V

Livello di protezione:

2.5 kV

Energia specifica (W/R):

156.25 kJ/Ohm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

2 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Soffiante:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, DEHNsecure modular, SPD a spinterometro con classificazione Tipo 1 secondo EN 61643-11. Tecnologia spinterometrica specialmente adatta per l'impiego in circuiti elettrici in DC. Per la protezionedi impianti elettrici utilizzatori in corrente continua, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1.