pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH961165 SPD T1 PER N COD DGPM 440 FM - 961165

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete TT -

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • corrente impulsiva (10/350) - 100 kA

  • Tensione permanente AC max. - 440 V

Confezione

  • 1 PZ

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

corrente impulsiva (10/350):

100 kA

Tensione permanente AC max.:

440 V

Tensione nominale AC:

400 V

Livello di protezione:

2.5 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

0.1 kA

Energia specifica (W/R):

2500 kJ/Ohm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

2 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

Soffiante:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine N-PE, unipolare, DEHNgap modular, SPD a spinterometro Tipo 1 secondo EN 61643-11. Scaricatore di corrente sommatoria, specialmente adatto per l'impiego nella rete TT nel circuito "3+1" e "1+1", secondo CEI CLC/TS 61643-12 (IEC 60364-5-534) e la variante V2 della CEI 64-8, tra il conduttore neutro N ed il conduttore di protezione PE, per UC = 440 V. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1, nel circuito "3+1".