pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH961010 SPD T1 MODULO RICAMBIO DGP M MOD 255 - 961010

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH961010 SPD T1 MODULO RICAMBIO DGP M MOD 255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete TT -

  • corrente impulsiva (10/350) - 100 kA

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

corrente impulsiva (10/350):

100 kA

Tensione permanente AC max.:

255 V

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

100 kA

Energia specifica (W/R):

2500 kJ/Ohm

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Soffiante:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Modulo di protezione per DEHNgap modular, Tipo 1 secondo EN 61643-11, a spinterometro.