DEHN ITALIA SPA - DEH961003 SPD T1 MODULO RICAMBIO DB M MOD 320 - 961003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - sì
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - sì
Confezione
1 PZ
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
sì
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
sì
corrente impulsiva (10/350):
25 kA
Tensione permanente AC max.:
320 V
Tensione nominale AC:
277 V
Livello di protezione:
2.5 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
25 kA
Energia specifica (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Dimensione:
1 UM
Con contatto telecomunicazioni:
no
Soffiante:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì