DEHN ITALIA SPA - DEH952938 SPD T2 1P 1000V DG SE H 1000 FM - 952938

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete IT - sì
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - sì
Forma della rete TN-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364264014
Codice prodotto
DEH952938
Cod. produttore
952938
Produttore
DEH
Forma della rete IT:
sì
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Tensione nominale AC:
690 V
Tensione permanente AC max.:
1000 V
Livello di protezione:
4.5 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Fusibile ausiliario integrato:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
1,5 TE
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


