DEHN ITALIA SPA - DEH952525 SPD T2 FV FINO A 1500V FUSE INTERNO CON - 952525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - sì
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 12.5 kA
Max. tensione PV - 1500 V
Livello di protezione - 6 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4013364149076
Codice prodotto
DEH952525
Cod. produttore
952525
Produttore
DEH
Forma della rete DC:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
12.5 kA
Max. tensione PV:
1500 V
Livello di protezione:
6 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
10 kA
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
4,5 TE
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


