DEHN ITALIA SPA - DEH952518 SPD T2 FV FINO A 150V FUSE INTERNO CON F - 952518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - sì
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
Max. corrente di scarica (8/20) - 20 kA
Tensione permanente DC max. - 150 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364136670
Codice prodotto
DEH952518
Cod. produttore
952518
Produttore
DEH
Forma della rete DC:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Tensione permanente DC max.:
150 V
Max. tensione PV:
150 V
Livello di protezione:
0.8 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
10 kA
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
3 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20





