pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952512 SPD T2 FV FINO A 1200V FUSE INTERNO - 952512

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC -

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 12.5 kA

  • Max. corrente di scarica (8/20) - 25 kA

  • Tensione permanente DC max. - 1200 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364127951

Codice prodotto

DEH952512

Cod. produttore

952512

Produttore

DEH

Forma della rete DC:

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

12.5 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

25 kA

Tensione permanente DC max.:

1200 V

Max. tensione PV:

1200 V

Livello di protezione:

4.5 kV

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

10 kA

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

3 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard M YPV SCI, Tipo 2 secondo EN 50539-11 con dispositivo di manovra in corrente continua a tre gradini, composto da base e moduli di protezione innestati. Dispositivo di sezionamento e di messa in corto circuito integrato nel modulo che garantisce un sicuro sezionamento elettrico. Per la protezione da sovratensione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'utilizzo secondo IEC 60364-7-712:2002-05 (Costruzione di impianti elettrici utilizzatori fotovoltaici).