pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952316 SPD T2 3P+N 385V CON CONTATTO DG M TT 38 - 952316

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH952316 SPD T2 3P+N 385V CON CONTATTO DG M TT 38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete TN-S -

  • Forma della rete TT -

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Max. corrente di scarica (8/20) - 40 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364119406

Codice prodotto

DEH952316

Cod. produttore

952316

Produttore

DEH

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

385 V

Livello di protezione:

1.75 kV

Livello di protezione L-N:

1.75 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare, DEHNguard M, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e moduli di protezione innestabili. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.