DEHN ITALIA SPA - DEH952092 SPD T2 1P 150V CON CONTATTO - 952092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - sì
Forma della rete TN-S - sì
Forma della rete TT - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364109865
Codice prodotto
DEH952092
Cod. produttore
952092
Produttore
DEH
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
15 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Tensione nominale AC:
120 V
Tensione permanente AC max.:
150 V
Tensione permanente DC max.:
200 V
Livello di protezione:
0.7 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
1 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


