DEHN ITALIA SPA - DEH952083 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD H A NPE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 80 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Dimensione / Misura - 1 modulo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364376540
Codice prodotto
DEH952083
Cod. produttore
952083
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
80 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico