pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952051 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD PV SCI 500 - 952051

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH952051 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD PV SCI 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 12.5 kA

  • Max. corrente di scarica (8/20) - 25 kA

  • Tensione permanente DC max. - 500 V

  • Livello di protezione - 2 kV

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364126442

Codice prodotto

DEH952051

Cod. produttore

952051

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

12.5 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

25 kA

Tensione permanente DC max.:

500 V

Livello di protezione:

2 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Dimensione:

1 UM

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo EN 50539-11.