pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952050 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD NPE - 952050

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH952050 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD NPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Max. corrente di scarica (8/20) - 40 kA

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108370

Codice prodotto

DEH952050

Cod. produttore

952050

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione permanente AC max.:

255 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Dimensione:

1 UM

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo EN 61643-11.