pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952024 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD ACI 275 - 952024

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH952024 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD ACI 275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 275 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364377356

Codice prodotto

DEH952024

Cod. produttore

952024

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

275 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Dimensione:

1 UM

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Modulo di protezione per DEHNguard modular ACI, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11