pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952016 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD 600 - 952016

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH952016 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 15 kA

  • Max. corrente di scarica (8/20) - 30 kA

  • Tensione nominale AC - 480 V

  • Tensione permanente AC max. - 600 V

  • Tensione permanente DC max. - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109810

Codice prodotto

DEH952016

Cod. produttore

952016

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

15 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

30 kA

Tensione nominale AC:

480 V

Tensione permanente AC max.:

600 V

Tensione permanente DC max.:

600 V

Livello di protezione:

2.5 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Dimensione:

1 UM

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11