DEHN ITALIA SPA - DEH952012 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD 150 - 952012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 15 kA
Max. corrente di scarica (8/20) - 40 kA
Tensione nominale AC - 120 V
Tensione permanente AC max. - 150 V
Tensione permanente DC max. - 200 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364109780
Codice prodotto
DEH952012
Cod. produttore
952012
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
15 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Tensione nominale AC:
120 V
Tensione permanente AC max.:
150 V
Tensione permanente DC max.:
200 V
Livello di protezione:
0.7 kV
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Dimensione:
1 UM
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì


