DEHN ITALIA SPA - DEH950531 SPD T2 FV 600V MONOBLOCCO, FUSE NON SERV - 950531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - sì
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 12.5 kA
Max. corrente di scarica (8/20) - 25 kA
Max. tensione PV - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364152953
Codice prodotto
DEH950531
Cod. produttore
950531
Produttore
DEH
Forma della rete DC:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
12.5 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Max. tensione PV:
600 V
Livello di protezione:
2.5 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
1 kA
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
3 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


