DEHN ITALIA SPA - DEH941315 SPD T1+2 3P+N MONOBLOCCO CON CONTATTO - 941315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete TN-S - sì
Forma della rete TT - sì
Altre forme della rete - no
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4013364275324
Codice prodotto
DEH941315
Cod. produttore
941315
Produttore
DEH
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
no
Numero di poli:
4
corrente impulsiva (10/350):
50 kA
Tensione permanente AC max.:
255 V
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
25 kA
Energia specifica (W/R):
625 kJ/Ohm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
4 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


