DEHN ITALIA SPA - DEH929969 DEHNPIPE DPI CD EXD 230 24 M - 929969

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente AC max. - 22.6 V
Tensione permanente DC max. - 32 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
corrente impulsiva (10/350) - 1 kA
Corrente di carico nominale - 0.55 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364127418
Codice prodotto
DEH929969
Cod. produttore
929969
Produttore
DEH
Tensione permanente AC max.:
22.6 V
Tensione permanente DC max.:
32 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
corrente impulsiva (10/350):
1 kA
Corrente di carico nominale:
0.55 A
Livello di protezione filo/filo:
50 V
Livello di protezione filo/terra:
850 V
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
Connessione con cavo
Esecuzione antideflagrante testata:
sì