DEHN ITALIA SPA - DEH929964 DEHNPIPE DPI CD EXD 24 N - 929964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
Tensione permanente AC max. - 22.6 V
Tensione permanente DC max. - 32 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
corrente impulsiva (10/350) - 1 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364101814
Codice prodotto
DEH929964
Cod. produttore
929964
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
24...24 V
Tensione permanente AC max.:
22.6 V
Tensione permanente DC max.:
32 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
corrente impulsiva (10/350):
1 kA
Corrente di carico nominale:
0.55 A
Livello di protezione filo/filo:
50 V
Livello di protezione filo/terra:
1200 V
Frequenza limite:
67 MHz
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
Connessione con cavo
Esecuzione antideflagrante testata:
sì


