DEHN ITALIA SPA - DEH929960 DEHNPIPE DPI MD EX 24 M 2 - 929960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
Tensione permanente AC max. - 24.5 V
Tensione permanente DC max. - 34.8 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
corrente impulsiva (10/350) - 1 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364098145
Codice prodotto
DEH929960
Cod. produttore
929960
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
24...24 V
Tensione permanente AC max.:
24.5 V
Tensione permanente DC max.:
34.8 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
corrente impulsiva (10/350):
1 kA
Corrente di carico nominale:
0.5 A
Livello di protezione filo/filo:
49 V
Livello di protezione filo/terra:
1000 V
Frequenza limite:
7 MHz
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
Morsetto
Esecuzione antideflagrante testata:
sì