DEHN ITALIA SPA - DEH929941 DEHNPIPE DPI MD 24 M 2S - 929941

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
Tensione permanente AC max. - 24.5 V
Tensione permanente DC max. - 34.8 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
corrente impulsiva (10/350) - 1 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364098152
Codice prodotto
DEH929941
Cod. produttore
929941
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
24...24 V
Tensione permanente AC max.:
24.5 V
Tensione permanente DC max.:
34.8 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
corrente impulsiva (10/350):
1 kA
Corrente di carico nominale:
0.5 A
Livello di protezione filo/filo:
50 V
Livello di protezione filo/terra:
500 V
Frequenza limite:
14 MHz
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
Morsetto
Esecuzione antideflagrante testata:
no