DEHN ITALIA SPA - DEH929497 Scaricatore a gas per DEHNgate

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scaricatore a gas
Confezione
1 PZ
EAN
4013364104143
Codice prodotto
DEH929497
Cod. produttore
929497
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Scaricatore a gas
Scaricatore a gas, provato con corrente di fulmine, elemento di ricambio per DEHNgate. Qualità assortita a bassissima capacità. Con potenza di trasmissione maggiore (fino 500 W) è possibile inserire sul DEHNgate art. 929 043, 929 045 oppure 929 057 in alternativa uno scaricatore a gas 470 V con codice art. 929 499. Aumento della tensione statica / dinamica da verificare!



