DEHN ITALIA SPA - DEH929221 Limitatore di sovratensioni DEHNpatch in involucro IP66 con 2 prese RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 6 V
Tensione massima continuativa DC - 8.5 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 4 kA
Corrente nominale di carico - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364342866
Codice prodotto
DEH929221
Cod. produttore
929221
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
6 V
Tensione massima continuativa DC:
8.5 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
4 kA
Corrente nominale di carico:
1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
180 V
Livello di protezione filo-terra:
600 V
Frequenza di taglio:
250 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
RJ45