DEHN ITALIA SPA - DEH929148 DEHNGATE DGA L4 7 16 MFA - 929148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente DC max. - 0 V
corrente impulsiva (10/350) - 40 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 80 kA
Corrente di carico nominale - 0 A
Livello di protezione - 300 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364157163
Codice prodotto
DEH929148
Cod. produttore
929148
Produttore
DEH
Tensione permanente DC max.:
0 V
corrente impulsiva (10/350):
40 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
80 kA
Corrente di carico nominale:
0 A
Livello di protezione:
300 V
Tipo di montaggio:
Connettore/adattatore per cavo
Collegamento 1:
Connettore 7/16