DEHN ITALIA SPA - DEH929126 SPD DATI CAT.5E CONNETTORE RJ45B 48 - 929126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 48...48 V
Tensione permanente AC max. - 34 V
Tensione permanente DC max. - 57 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
corrente impulsiva (10/350) - 0.5 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364242258
Codice prodotto
DEH929126
Cod. produttore
929126
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
48...48 V
Tensione permanente AC max.:
34 V
Tensione permanente DC max.:
57 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
corrente impulsiva (10/350):
0.5 kA
Corrente di carico nominale:
1 A
Livello di protezione filo/filo:
600 V
Livello di protezione filo/terra:
500 V
Frequenza limite:
100 MHz
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
RJ45


