pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH928430 DEHNVARIO DVR 2 BY S 150 FM - 928430

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH928430 DEHNVARIO DVR 2 BY S 150 FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 2.5 kA

  • Tensione nominale DC - 100...100 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 22.5 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione massima continuativa AC - 110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364261389

Codice prodotto

DEH928430

Cod. produttore

928430

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

2.5 kA

Tensione nominale DC:

100...100 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

22.5 kA

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione massima continuativa AC:

110 V

Tensione massima continuativa DC:

150 V

Corrente nominale di carico:

10 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

400 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione filo-terra:

650 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Frequenza di taglio:

1.4 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Scaricatore combinato compatto per la protezione di impianti elettroacustici (p. es. allarmi vocali, impianti con altoparlante). Protezione di una coppia di fili con separazione galvanica con la possibilità di schermatura diretta o indiretta.