DEHN ITALIA SPA - DEH927244 Scaricatore combinato, per 1 coppia di fili BLITZDUCTORconnect con indicazione ottica di funzionamento - 927244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 3 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Collegamento 1 - Morsetto
Tensione massima continuativa AC - 25.4 V
Tensione massima continuativa DC - 36 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364405639
Codice prodotto
DEH927244
Cod. produttore
927244
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
3 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Collegamento 1:
Morsetto
Tensione massima continuativa AC:
25.4 V
Tensione massima continuativa DC:
36 V
Corrente nominale di carico:
0.75 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
57 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione filo-terra:
600 V
Frequenza di taglio:
5.8 MHz
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì