DEHN ITALIA SPA - DEH924389 SPD T3 1P+N VOLANTE DFL A 255 - 924389

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 255 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N) - 3 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE) - 5 kA
Livello di protezione L-N - 1.25 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4013364073692
Codice prodotto
DEH924389
Cod. produttore
924389
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
255 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Livello di protezione L-N:
1.25 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Numero di poli:
2
Tipo di montaggio:
Striscia di prese
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Acustico
Classe di prova tipo 3:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20