pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH924350 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE STC 230 - 924350

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH924350 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE STC 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

  • Corrente di carico nominale - 16 A

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N) - 3 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE) - 5 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364076709

Codice prodotto

DEH924350

Cod. produttore

924350

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

255 V

Corrente di carico nominale:

16 A

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Numero di poli:

2

Tipo di montaggio:

Presa murale

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Acustico

Classe di prova tipo 3:

Con filtro anti-interferenze:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione bipolare NSM-Protector, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11, con dispositivo di controllo e di sezionamento. Sicurezza aumentata tramite il circuito di protezione ad Y a prova di scambio. Per la protezione da sovratensioni di apparecchiature elettroniche. Presa schuko con circuito di protezione da sovratensioni adatta per il montaggio in installazioni elettriche. Per l'impiego nel concetto di protezione di fulmine a zone all'interfaccia 1 – 2 e superiori.