pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH924335 PRESA SCHUKO NSM PRO TW - 924335

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH924335 PRESA SCHUKO NSM PRO TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N) - 3 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE) - 5 kA

  • Livello di protezione L-N - 1.25 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364071773

Codice prodotto

DEH924335

Cod. produttore

924335

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

255 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Numero di poli:

2

Tipo di montaggio:

A parete/incassato

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

2.5 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

2.5 mm²

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 3:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione bipolare NSM-Protector, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11, con dispositivo di controllo e di sezionamento. Sicurezza aumentata tramite il circuito di protezione ad Y a prova di scambio. Per la protezione da sovratensioni di apparecchiature elettroniche. Presa schuko con circuito di protezione da sovratensioni adatta per il montaggio in installazioni elettriche. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone all'interfaccia 1 – 2 e superiori.