pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH923101 SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO EXFS 100 K - 923101

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 100 kA

  • Tensione impulsiva di scarica nominale - 1.25 kV

  • Tensione di resistenza nominale - 250 V

  • Collegamento - Flangia

  • Adatto per collegamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108332

Codice prodotto

DEH923101

Cod. produttore

923101

Produttore

DEH

corrente impulsiva (10/350):

100 kA

Tensione impulsiva di scarica nominale:

1.25 kV

Tensione di resistenza nominale:

250 V

Collegamento:

Flangia

Adatto per collegamento:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

Grado di protezione (IP):

IP67

Spinterometro di sezionamento per ambienti Ex, per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati. Per l'applicazione sicura nella zona con pericolo d'esplosione 1 (gas) e zona 21 (polveri). Spinterometro certificato ATEX per l’impiego nell’equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305 (CEI 81-10), con bassa tensione d'intervento.