pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH923023 SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO TFS - 923023

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH923023 SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO TFS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 100 kA

  • Tensione impulsiva di scarica nominale - 4 kV

  • Tensione di resistenza nominale - 300 V

  • Collegamento - Tondo 10 mm

  • Adatto per collegamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364074262

Codice prodotto

DEH923023

Cod. produttore

923023

Produttore

DEH

corrente impulsiva (10/350):

100 kA

Tensione impulsiva di scarica nominale:

4 kV

Tensione di resistenza nominale:

300 V

Collegamento:

Tondo 10 mm

Adatto per collegamento:

Altro

Materiale del collegamento:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Spinterometro di sezionamento per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati. Per l’equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305 e per l’impiego in impianti informatici secondo IEC 60364-5-54.