pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH923021 SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO KFSU - 923021

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH923021 SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO KFSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione impulsiva di scarica nominale - 4 kV

  • Tensione di resistenza nominale - 300 V

  • Collegamento - Tondo 10 mm

  • Adatto per collegamento - Altro

  • Materiale del collegamento - Acciaio inossidabile 304 (A2)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364036161

Codice prodotto

DEH923021

Cod. produttore

923021

Produttore

DEH

Tensione impulsiva di scarica nominale:

4 kV

Tensione di resistenza nominale:

300 V

Collegamento:

Tondo 10 mm

Adatto per collegamento:

Altro

Materiale del collegamento:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Spinterometro di sezionamento per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati. Per l’equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305 e per l’impiego in impianti informatici secondo IEC 60364-5-54.