DEHN ITALIA SPA - DEH920538 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD HF EX 6 - 920538

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 6...6 V
Tensione permanente AC max. - 4.2 V
Tensione permanente DC max. - 6 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
corrente impulsiva (10/350) - 1 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364125285
Codice prodotto
DEH920538
Cod. produttore
920538
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
6...6 V
Tensione permanente AC max.:
4.2 V
Tensione permanente DC max.:
6 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
corrente impulsiva (10/350):
1 kA
Livello di protezione filo/filo:
20 V
Livello di protezione filo/terra:
1400 V
Frequenza limite:
100 MHz
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Monitoraggio deflettore:
sì
Esecuzione antideflagrante testata:
sì