pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920389 BLITZDUCTOR BXT ML4 MY 250 - 920389

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920389 BLITZDUCTOR BXT ML4 MY 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Corrente di carico nominale - 3 A

  • Livello di protezione filo/filo - 1100 V

  • Livello di protezione filo/terra - 1200 V

  • Frequenza limite - 20 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118447

Codice prodotto

DEH920389

Cod. produttore

920389

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Corrente di carico nominale:

3 A

Livello di protezione filo/filo:

1100 V

Livello di protezione filo/terra:

1200 V

Frequenza limite:

20 MHz

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Monitoraggio deflettore:

Modulo di protezione da sovratensioni con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 4 fili di interfacce di segnale multifilari. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.