pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920388 Modulo di protezione da sovratensioni BLITZDUCTOR XT con circuito a Y - 920388

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920388 Modulo di protezione da sovratensioni BLITZDUCTOR XT con circuito a  Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Corrente nominale di carico - 3 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 300 V

  • Livello di protezione filo-terra - 700 V

  • Frequenza di taglio - 4.5 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364137370

Codice prodotto

DEH920388

Cod. produttore

920388

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Corrente nominale di carico:

3 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

300 V

Livello di protezione filo-terra:

700 V

Frequenza di taglio:

4.5 MHz

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Modulo di protezione da sovratensioni con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 4 fili di interfacce di segnale multifilari. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.