DEHN ITALIA SPA - DEH920349 BLITZDUCTOR BXTU ML4 BD 0-180 - 920349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente AC max. - 127 V
Tensione permanente DC max. - 180 V
corrente impulsiva (10/350) - 10 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Corrente di carico nominale - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364126404
Codice prodotto
DEH920349
Cod. produttore
920349
Produttore
DEH
Tensione permanente AC max.:
127 V
Tensione permanente DC max.:
180 V
corrente impulsiva (10/350):
10 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Corrente di carico nominale:
0.1 A
Livello di protezione filo/filo:
53 V
Livello di protezione filo/terra:
550 V
Frequenza limite:
50 MHz
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Collegamento 1:
Morsetto
Monitoraggio deflettore:
sì
Esecuzione antideflagrante testata:
no