DEHN ITALIA SPA - DEH920327 Modulo di protezione combinata per 4 fili singoli BLITZDUCTOR XT con LifeCheck - 920327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 10 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Collegamento 1 - Altri
Tensione massima continuativa AC - 127 V
Tensione massima continuativa DC - 180 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364109087
Codice prodotto
DEH920327
Cod. produttore
920327
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
10 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Collegamento 1:
Altri
Tensione massima continuativa AC:
127 V
Tensione massima continuativa DC:
180 V
Corrente nominale di carico:
1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
500 V
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Livello di protezione filo-terra:
250 V
Frequenza di taglio:
25 MHz
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Versione antideflagrante:
sì