pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920314 Modulo di protezione per corrente da fulmine per una coppia di fili BLITZDUCTOR XT con LifeCheck - 920314

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920314 Modulo di protezione per corrente da fulmine per una coppia di fili BLITZDUCTOR XT con LifeCheck

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 10 kA

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 23.3 V

  • Tensione massima continuativa DC - 33 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364261396

Codice prodotto

DEH920314

Cod. produttore

920314

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

10 kA

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Tensione massima continuativa AC:

23.3 V

Tensione massima continuativa DC:

33 V

Corrente nominale di carico:

0.1 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

45 V

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Livello di protezione filo-terra:

550 V

Frequenza di taglio:

4 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Modulo di protezione combinata con LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili nei sistemi da 24 V DC. Con resistenze PTC integrate per una protezione massima di sovracorrente fino a 40 A. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM